曜日別特売

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 - コクヨ
(1件のレビュー)

スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット

サイズA4質量(g)797寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×44×307ポケット数80最大収納枚数(枚)約500グリーン購入法適合内容量1冊(80枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55319819ラ-GLB80Bブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55319828ラ-GLB80Dブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 領収書の保存
その他業種

80ポケット程度が最大量です。これ以上だとパンパンになりすぎて片手で持てなくなります。もう少し安い製品もありますが台紙付きで作りがしっかりしているので毎回リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする