コクヨ
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙
A4縦型の30穴の替紙ポケットです。書類が見えやすい反射を抑えたエンボス加工の替紙ポケットです。2穴・4穴・30穴のとじ具に対応しています。エンボス仕上げPPポケット
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320099
ラ-GLB880-2
1冊(20枚)
144
237×3×305
20
20枚
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
55320108
ラ-GLB880-5
1冊(50枚)
314
237×8×305
50
50枚
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください