曜日別特売

超抗菌 純銅ツール

超抗菌 純銅ツール - YAZAWA超抗菌 純銅ツール - YAZAWA超抗菌 純銅ツール - YAZAWA超抗菌 純銅ツール - YAZAWA超抗菌 純銅ツール - YAZAWA

純銅ツールは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター)
純銅99.9%で製造しています。
エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに触れることなく使用できます。
エレベーターのボタンを押すことやドアを開けたり電車のつり革に使うことで接触を減らし感染予防に期待できます。
使用することで自分や他の人とできるだけ接触を減らすことができます。
指にやさしいロールガード付。銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。
・銅の効果について
天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。
銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。
あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。

用途直接触れたくない、エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに材質(本体)銅99.9%、(ロール)95%サイズ(mm)本体:82×42×3、ロール部分:幅22×径8アズワン品番64-6314-21内容量1個
注意
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※すべてのドアで使用できるわけではございません。
※製品の性質上、実用製品のため、打痕や傷がある場合がございますが、使用に差し支えはありませんのでご了承ください。
※使用の際、対象物の傷や故障に関しましては、メーカーは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55320248-
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする