曜日別特売

PPチューブコネクターテーパー T型

PPチューブコネクターテーパー T型 - サンプラテックPPチューブコネクターテーパー T型 - サンプラテックPPチューブコネクターテーパー T型 - サンプラテック
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。

材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49036531354019.2523~5
410
409
450(税込)
当日出荷
49036522353947.7785~8
430
429
472(税込)
当日出荷
49036513353885.4858~10
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036522
2023-03-30
用途: オリジナル商品(車両エンジンバキューム)の付属品
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

汎用性に優れている、耐熱性もそこそこで満足しているし、いまだトラブルが無いのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする