(4件のレビュー)

工具不要で簡単取り付け

用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。種別転倒防止ポール耐荷重(kg)200材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ内容量1セット(2本)
注意
※ねじの形状と構造を改良することで、従来品に比べて少ない力で簡単に取り付けられる仕様になりました。工具不要。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55320266UEQ-27Wマットホワイト70×270~350×2100.86
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55320275UEQ-27Kマットブラック70×270~350×2100.86
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
55320284UEQ-35Wマットホワイト70×350~500×2100.98
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
55320293UEQ-35Kマットブラック70×350~500×2100.98
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
55320309UEQ-50Wマットホワイト70×500~750×2101.21
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55320318UEQ-50Kマットブラック70×500~750×2101.21
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55320327UEQ-65Wマットホワイト70×650~1000×2101.47
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55320336UEQ-65Kマットブラック70×650~1000×2101.47
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: タンスの転倒防止に使用
特別養護老人ホーム仲南荘医療・福祉・介護関連業

地震対策で購入しました。簡単に設置できました。試しに購入しました。また購入したいと思う。

2024-12-07
用途: 箪笥類
その他業種

高さを固定するときのセットレバーに少し力が必要です。
とは言え、突っ張り棒のメーカーで以前TV取材で印象が良かった

対象商品 : 55320318
2023-03-27
用途: 地震対策
株式会社内藤商店

工具無しで簡単に取り付けできました。
子供や女子でもできるレベルです。
地震対策が簡単にできるのは大変助かります。

対象商品 : 55320309
2022-03-30
用途: 実家のタンスの転倒防止

いくつかある同サイズの商品の中で最も丈夫な転倒防止ポール
です。実際には地震がないことを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする