BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK ドライスピードダイヤ
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。
外径(Φmm)
125
取付方式
X-LOCK
内容量
1個
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55320914
2608599027
14
30
¥
12,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55320939
2608599031
25
35
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55320957
2608599035
35
35
¥
18,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55320975
2608599015
45
35
¥
20,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55320993
2608599020
65
35
¥
31,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55320923
2608599029
20
35
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
55320948
2608599033
30
35
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
55320966
2608599014
40
35
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
55320984
2608599017
55
35
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください