曜日別特売

X-LOCK ミーリングダイヤ

X-LOCK ミーリングダイヤ - BOSCH(ボッシュ)

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。
先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。
側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。取付方式X-LOCK刃先径(Φmm)20外径(Φmm)125有効長(mm)35アズワン品番64-8358-75内容量1個
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
553210092608599038
17,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする