曜日別特売

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 - アトムハウスペイント
(2件のレビュー)

・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。
・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。
・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。
・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。

用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※必ず下塗り材(アトム水性下塗剤またはベストシーラーK)を使用してください。なお、ベストシーラーKはカチオン型の塗料です。他の塗料と混合しますと塗料がゲル化しますので、絶対に混合しないでください。また、塗装用具も同様に固まってしまう恐れがありますので、下塗りと上塗りの塗装用具は分けてください。
※新設コンクリートは最低4週間以上の養生が必要です。素地コンクリートに水分が多い場合には塗装は避けてください。
※気温5℃以下の場合には、塗装を避けてください。
※塗れない素材:鉄粉入り強化コンクリート、着色強化コンクリート。油、油分が取れない場所や水性塗膜面。合成ゴム、ポリウレタン、エポキシ面、灰入りコンクリート面、アスファルト面。タイル、強酸や強アルカリがこぼれる所等。
※養生時間 歩行解放=12時間以上 重量物解放=24時間以上(気温23℃ 湿度50%時)
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53969239#111缶(0.7L)グリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53969248#211缶(0.7L)アメリカングレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53969257#151缶(0.7L)ライムグリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53969266#271缶(0.7L)ナチュラルグレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53969275#801缶(0.7L)ホワイトコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53969284#111缶(1.6L)グリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
53969293#211缶(1.6L)アメリカングレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
53969309#151缶(1.6L)ライムグリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
53969318#271缶(1.6L)ナチュラルグレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
53969327#801缶(1.6L)ホワイトコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
53969336#111缶(7L)グリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53969345#211缶(7L)アメリカングレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53969354#151缶(7L)ライムグリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53969363#271缶(7L)ナチュラルグレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53969379#801缶(7L)ホワイトコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53969388#111缶(14L)グリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
53969397#211缶(14L)アメリカングレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
53969406#151缶(14L)ライムグリーンコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
53969415#271缶(14L)ナチュラルグレーコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53969424#801缶(14L)ホワイトコンクリート床用アクリル表面保護、防塵ガレージ、倉庫、廊下などのコンクリート床
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

倉庫床の塗装 水性コンクリート床用FT
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53969239
2022-02-01
用途: 自宅の駐車場の床面塗装

水性なのにコンクリートに良く密着し保護層を形成してくれます。乾けば耐水性になるので屋外での使用も問題なくできます。乾くまで水で洗浄できるので使用後の片付けも楽にできます。価格も納得価格で溶剤を使用しないので環境にも優しい塗料です。

対象商品 : 53969293
2021-02-12
用途: コンクリート床の塗装
その他業種

低温でも施工ができて冬場はたいへん重宝しています。色味が同社の他の塗料と統一されてるため、たいへん気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする