ハネウェル
HDシングルランヤード
新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途
建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
トラスコ品番
206-6009
材質
鋼材(フック・カラビナ)
色
オレンジ
質量(g)
1100
規格
墜落制止用器具
ロープ幅(mm)
44
アズワン品番
64-8525-02
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第2種
商品タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55321124
FP81LSW1.7R
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください