HDツインランヤード

HDツインランヤード - ハネウェルHDツインランヤード - ハネウェル

新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。

用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他トラスコ品番206-6010材質鋼材(フック・カラビナ)質量(g)1400規格墜落制止用器具ロープ幅(mm)44アズワン品番64-8525-03ロープ仕様ロープ式商品タイプツイン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55321133FP81LTW1.7R
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする