ハネウェル
エアーコアスタンダード フルハーネス
通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
用途
建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)
140
材質
ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)
付属品
キャリーバッグ
色
黒/緑
脚部構造
V型
背タイプ
X型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
質量(g)
1800
反射板
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55321194
M1020218JP
S
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55321203
M1020219JP
M~L
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください