油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 - アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 - アトムハウスペイント

アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。

用途
塗料の希釈、ハケ洗いに。
アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。
種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
注意
※ラッカー系塗料以外のうすめ液・ハケ洗いには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55321219-1缶(400mL)400mL
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
55321228-1缶(4L)4000mL
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする