曜日別特売

パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ

パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ - ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ - ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ - ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ - ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ - ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ - ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ - ワイエス工機

パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。
最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。
独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。
バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。
V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!
穴明け・長穴加工も可能。

用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。(車上渡し)
※個人宅配送・不可。
※パイプの径ごとにカッターが必要となります。
※パイプ径60.5Φに対し、同径サイズのカッターで60°えぐり加工される場合は、ロングサイズのカッターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55321237PB-Ⅳ
1,020,000
929,800
1,022,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1¥40,000/税込¥44,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする