曜日別特売

ひらくん棒

ひらくん棒 - 大塚刷毛製造ひらくん棒 - 大塚刷毛製造ひらくん棒 - 大塚刷毛製造

天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。
お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。
回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。
正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。

用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※一斗缶の口径Φ25mm以下はご使用頂けません。
※引火性のある溶剤塗料を撹拌する場合は、エアー駆動のドリルをお使いください。
※高粘度塗料の場合は工具に負担がかかりますので、塗料粘度に見合う能力の工具をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55322068OT-500
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする