大塚刷毛製造
マルテー塗料カップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料供給方式
取付ネジ径
総質量(kg)
質量(g)
適合
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75891665
BD-400G用 フタ
-
-
-
-
BD-400G(カップ)
フタ
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55322077
BD-400G
重力式
1/4inch
約0.149
フタ:約19
-
-
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください