曜日別特売

S2フラットファイル A4-S

S2フラットファイル A4-S - コクヨS2フラットファイル A4-S - コクヨS2フラットファイル A4-S - コクヨ

書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。

サイズA4-S質量(g)178収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×11×310グリーン購入法適合内容量1パック(3冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323136S2フ-A4S-GX3
オープン
219
241(税込)
当日出荷
55323154S2フ-A4S-YX3
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする