曜日別特売

S2フラットファイル 統一伝票 青

S2フラットファイル 統一伝票 青 - コクヨS2フラットファイル 統一伝票 青 - コクヨ
(2件のレビュー)

書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きの統一伝票サイズのフラットファイル3冊パックです。

サイズ統一伝票質量(g)97収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×345グリーン購入法適合内容量1パック(3冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323179S2フ-B41/3E-BX3
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55323179
2024-03-21
用途: 会社用
製造業

最初にバラを購入してしまい、3セットのこちらの商品の方が安くてよかったです。他の色のセットもあればなおいいです。

対象商品 : 55323179
2022-03-14
用途: 事務作業
鉱業

配送伝票を以前は貼り付けていたが面倒なのでこちらに統一した。大体ははいるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする