曜日別特売

S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク

S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク - コクヨS2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク - コクヨ
(2件のレビュー)

書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル10冊パックです。

サイズB5-S質量(g)456収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×17×275グリーン購入法適合内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323188S2フ-B5S-PX10
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 書類整理
卸売・小売業

近所のホームセンターにはB5 10冊パックがないのでとても助かります。

対象商品 : 55323188
2022-02-17
用途: 書類整理

信頼できるメーカー製で不満はありません。
また必要になればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする