DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ニーパッド(ソフトタイプ)
こんなお得な商品も!
ひざガード
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(46)
ひざをついても痛くない、汚れない
マジックテープで着脱簡単
柔軟でしっくりフィットするソフトタイプ(グレー)
超軽量
2個セット
用途
作業中のひざへのダメージ、汚れを防止
種別
ひざ用
寸法(mm)
180×130×60mm(片方、バンド除く)
色
グレー
質量(g)
55(1セット:2個)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55323294
DNP-S
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください