クオーツ目覚時計

クオーツ目覚時計 - リズム

クーオツ目覚時計。文字板全面発光の機能を搭載。

付属品お試し用電池2個、取扱説明書・保証書本書材質プラスチック枠寸法(mm)124×120×75質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)精度常温:平均月差±20秒以内(温度が5~35℃のときの)表示方式アナログ機能防滴防塵機能なし照明LED使用電池単3形マンガン乾電池JIS規格LR6P1.5V1個電池寿命約1年(アラーム:3秒日鳴らし、照明:3秒/日点灯の場合)アラームセットした時刻にアラームが鳴り始める、精度:セットした時刻に対し±5分以内、音:電子音オートストップ時間アラーム音が約5分間で自動停止スヌーズアラーム音が約5分間一時停止内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
553234168RE679SR1919シルバーメタリック(白)
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
553234078RE679SR1313ピンクゴールド(白)
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする