曜日別特売

麺職人 担々麺

麺職人 担々麺 - 日清食品

食欲をそそるごまの香りが特長の濃厚担々スープ。具材はごま、肉ミンチ、ネギ。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清麺職人」は、小麦の風味が感じられる全粒粉入りの「ごちそうノンフライ麺」が特長で、お手頃な価格と相まって主婦層を中心にご好評をいただいています。

種別ラーメン質量(g)113種類即席カップめんシリーズ麺職人寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×144内容量(g)100保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:390ml賞味期限180日原材料めん(小麦粉(国内製造)、小麦全粒粉、食塩、しょうゆ、こんぶエキス、卵粉、大豆食物繊維、植物油脂、チキン調味料)、スープ(みそ、たん白加水分解物、ポークエキス、糖類、豚脂、植物油脂、香辛料、食塩、香味油、酵母エキス)、かやく入りスープ(ごま、味付肉そぼろ、食塩、糖類、ねぎ、香辛料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、かんすい、リン酸Ca、増粘多糖類、カロチノイド色素、セルロース、香辛料抽出物、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/落花生/ごま/大豆/鶏肉/豚肉入数(個)12栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:356kcal、たんぱく質:10.9g、脂質:9.5g、炭水化物:56.8g、食塩相当量:6g、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.39mg、カルシウム:162mg内容量1箱(100g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323547-
2,064
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする