曜日別特売

電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ)

電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。
売れ筋サイズの5本セットが登場!!
ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。
6角軸のトーション効果により、長寿命。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。

用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)形状開口部:6角質量(g)420軸(mm)6.35アズワン品番65-1991-81内容量1セット(5本)
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323714DSXL5S
7,050
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする