曜日別特売

登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740

登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作

電池寿命(時間)
SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)
SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)
SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)
送受信周波数(MHz)
デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125
上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323793SR74064-8693-73
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
55323809SR73064-8693-72
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする