富士グローブ
SG-990 PU手袋 ナックルタイプ
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55477179
0926
M
72
21.5
8
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
55477188
0927
L
77
22.5
8.5
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
55477197
928
LL
85
23.5
9
23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください