トーグ安全工業
服装確認看板(ミラー付き)
材質
本体:カラー鋼板、ミラー:アルミ複合板
文字内容
服装の確認を!!保護具の完全着用
サイズ(mm)
取付枠:横550×縦1580×□25、標示板:横550×縦1400、ミラー:横300×縦900
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55553305
MFT-3
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
1
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません