トーグ安全工業
お願い看板 M型
材質/仕上
標示板・無反射:着色被覆鋼板、取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装
文字内容
お願い ご迷惑をおかけしております 工事中 ご協力をお願いいたします
サイズ(mm)
取付枠:横550×縦1580×□25、標示板:横550×縦1400
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55553314
6‐4
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません