トーグ安全工業
プリズムスリム看板(黄高輝度反射)
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)
取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
材質/仕上
取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
内容量
1台
注意
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55553725
KKSLM-ムジ
無地
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553734
KKSLM-01(m)
m先 工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553743
KKSLM-01
工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553759
KKSLM-02
通行止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553768
KKSLM-03
車両通行止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553777
KKSLM-04
この先 片側交互通行
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553786
KKSLM-05
STOP 一時停止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553795
KKSLM-06
STOP 停止位置
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553804
KKSLM-07
歩行者通路
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553813
KKSLM-09
徐行
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553829
KKSLM-12
工事中につき ご協力をお願い致します。
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553838
KKSLM-14
この先段差あり
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553847
KKSLM-17
車線変更
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553856
KKSLM-18
車線減少
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553865
KKSLM-22
関係者以外立入禁止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553874
KKSLM-26
まわり道
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553883
KKSLM-31
この先工事中につき 通り抜けできません
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553899
KKSLM-35
工事車両出入口
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553908
KKSLM-42
右折禁止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553917
KKSLM-43
左折禁止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553926
KKSLM-42A
右折できません
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553935
KKSLM-43A
左折できません
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553944
KKSLM-46
右によってください
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553953
KKSLM-47
左によってください
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553969
KKSLM-56
右折工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553978
KKSLM-57
左折工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55553987
KKSLM-70
覆工板あり
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。