トーグ安全工業
プリズムスリム看板(白高輝度反射)
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
材質/仕上
取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色)
サイズ(mm)
取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
内容量
1台
注意
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55553996
SKSLM-ムジ
無地
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554005
SKSLM-01(m)
m先 工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554014
SKSLM-01
工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554023
SKSLM-02
通行止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554039
SKSLM-03
車両通行止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554048
SKSLM-04
この先 片側交互通行
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554057
SKSLM-05
STOP 一時停止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554066
SKSLM-06
STOP 停止位置
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554075
SKSLM-07
歩行者通路
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554084
SKSLM-09
徐行
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554093
SKSLM-12
工事中につき ご協力をお願い致します
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554109
SKSLM-14
この先 段差あり
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554118
SKSLM-17
車線変更
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554127
SKSLM-18
車線減少
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554136
SKSLM-22
関係者以外 立入禁止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554145
SKSLM-26
まわり道
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554154
SKSLM-31
この先 通り抜けできません
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554163
SKSLM-35
工事用車両出入口
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554179
SKSLM-42
右折禁止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554188
SKSLM-43
左折禁止
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554197
SKSLM-42A
右折できません
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554206
SKSLM-43A
左折できません
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554215
SKSLM-46
右によってください
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554224
SKSLM-47
左によってください
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554233
SKSLM-56
右折工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554249
SKSLM-57
左折工事中
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55554258
SKSLM-70
覆工板あり
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。