曜日別特売

看板キャリー 鋳物タイプ

看板キャリー 鋳物タイプ - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
錆に強いドブメッキ仕様です。

材質鉄製質量(kg)10規格鋳物タイプサイズ(mm)看板キャリー:横300×長さ615、横550×縦1400看板用、※その他サイズは別注品にて承ります。内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55555493CR-10M
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,580/税込¥1,738
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55555493
2022-03-13
用途: A型看板の重し

5個買って1個割れていました。
返品不可商品だそうです。
色は写真と違い、品のない銀メッキの汚い塗装です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする