トーグ安全工業
Aバリブロック(大・緑)
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)
水充填時:12、砂充填時:18
色
緑
規格
Aバリブロック(大)
サイズ(mm)
横520×縦190×高さ150
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55555536
B-3Y-LG
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,580
/
税込
¥
1,738
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません