トーグ安全工業
標識支柱台(標準型)
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品
キャスター2個付き
質量(kg)
約30
規格
標準型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50.8×1830(支柱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×350×150(台)
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55555667
AS1P
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません