トーグ安全工業
まんがスタンド(両面表示)折りたたみ式
付属品
脚に黒キャップ付
材質/仕上
鋼管(白メラミン焼付塗装)
文字内容
関係者以外立入禁止
サイズ(mm)
取付枠:Φ25.4×横350×縦900、設置時:約奥行650×高さ850
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55555719
MS-360(タテ型)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
1
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません