カラースタンド(樹脂製)

カラースタンド(樹脂製) - トーグ安全工業カラースタンド(樹脂製) - トーグ安全工業カラースタンド(樹脂製) - トーグ安全工業

軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。

仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)材質本体:PP、クランプ:鉄製サイズ(mm)横640×縦800か□57内容量1セット(10台)
注意
※個人宅への配送は不可です。
※地域により配送不可、又は配送会社の支店止めとなる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556385CS-1
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556394CS-2
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55556403CS-3
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする