曜日別特売

ウルトラマンバリケード

ウルトラマンバリケード - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

あのウルトラマンがバリケードになりました!
反射シートで夜間の視認性が抜群です。

材質高密度ポリエチレン樹脂質量(kg)約2.5サイズ(mm)約:幅460×高さ810×厚さ60内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556419SWC-1
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,260/税込¥1,386
北海道地方1¥2,060/税込¥2,266
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55556419
2022-03-15
用途: 倉庫の囲い
M.s建工建設業・工事業

通学路には、もってこいですが、3ヶ月待ちました。
次は、チョッパーが欲しいのですが、どこを探してもないので、宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする