曜日別特売

ハイブロック900

ハイブロック900 - トーグ安全工業ハイブロック900 - トーグ安全工業ハイブロック900 - トーグ安全工業ハイブロック900 - トーグ安全工業ハイブロック900 - トーグ安全工業ハイブロック900 - トーグ安全工業

長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。

用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場材質ポリエチレン樹脂内容量1台
注意
※個人宅は配送不可です。
※車上渡しになります。
※4トン車が侵入できない場合配送不可になります。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55556473HB-900W(白)1200本体:空/約25、水充填時/約250本体:900本体:600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55556489HB-900R(赤)1200本体:空/約25、水充填時/約250本体:900本体:600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55556498HB-900WTA(白)端末部凸:1185端末部凸:空/約20、水充填時/約180端末部凸:900端末部凸:600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55556507HB-900RTA(赤)端末部凸:1185端末部凸:空/約20、水充填時/約180端末部凸:900端末部凸:600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55556516HB-900WTB(白)端末部凸:1185端末部凹:空/約20、水充填時/約180端末部凸:900端末部凸:600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55556525HB-900RTB(赤)端末部凸:1185端末部凹:空/約20、水充填時/約180端末部凸:900端末部凸:600
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする