トーグ安全工業
セフティ・ユーロコーンα
セフティ・ユーロコーンに代わる高品質のカラーコーンです。
反射性能に優れた柔軟性のある高輝度反射シートを使用!!
明るい色の柔らかいコーンです!!
高輝度反射シート使用(3M社製)
材質
軟質塩ビ(PVC)
シートサイズ(mm)
上段:約150、下段:約100
サイズ(mm)
□365×高さ700
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は不可です。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
標準型:約2.8
重量型:約4.8
色
緑
赤
青
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55556647
SEA-70AWH(重量型)
重量型:約4.8
赤
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556656
SEA-70AWH(標準型)
標準型:約2.8
赤
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556665
SEA-70GWH(重量型)
重量型:約4.8
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556674
SEA-70GWH(標準型)
標準型:約2.8
緑
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556683
SEA-70BWH(重量型)
重量型:約4.8
青
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556699
SEA-70BWH(標準型)
標準型:約2.8
青
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。