トーグ安全工業
ロードリングコーン
重量型で反射性能が高いカラーコーンです。
反射性能に優れた高輝度反射シートを使用している柔軟性に優れたコーンです。
別注にてベース部にロゴ等を入れる事ができます。特注色も可能です。
質量(kg)
約3.7
シートサイズ(mm)
上段:約150、下段:約100
サイズ(mm)
□355×高さ700
反射シート
高輝度反射シート(リフレクト平行2段)
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55556708
PRC-70AW
軟質塩ビ(PVC)
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556717
PRC-70GW
軟質塩ビ(PVC)
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556726
PRC-70BW
軟質塩ビ(PVC)
青
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556735
PRC-70YW
軟質塩ビ(PVC)
黄
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。