トーグ安全工業
セフティコーン
高速道路での使用を目的に開発されたカラーコーンです。
視認性が高く、風にも強い設計です。
サイズ(mm)
□365×高さ700
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は不可です。
全8種類を絞り込む
色
緑
赤
青
黄
質量(kg)
標準型:約2.8
重量型:約4.8
反射シート
無反射タイプ
熱融着式反射シート使用
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
色
質量(kg)
反射シート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55556839
70AWH(重量型)
軟質塩ビ(PVC)
赤
重量型:約4.8
熱融着式反射シート使用
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
55556848
70AWL(標準型)
軟質塩ビ(PVC)
赤
標準型:約2.8
熱融着式反射シート使用
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556857
70GWH(重量型)
軟質塩ビ(PVC)
緑
重量型:約4.8
熱融着式反射シート使用
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556866
70GWL(標準型)
軟質塩ビ(PVC)
緑
標準型:約2.8
熱融着式反射シート使用
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556875
70KYL(標準型)
軟質塩ビ(PVC)
黄
標準型:約2.8
熱融着式反射シート使用
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556884
70BWH(重量型)
軟質塩ビ(PVC)
青
重量型:約4.8
熱融着式反射シート使用
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556893
70BWL(標準型)
軟質塩ビ(PVC)
青
標準型:約2.8
熱融着式反射シート使用
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55556909
70YBL(標準型)
軟質塩ビ(PVC)
黄
標準型:約2.8
無反射タイプ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。