トーグ安全工業
ソフトカラーコーン
こんなお得な商品も!
三角コーン 環境配慮型
モノタロウ
¥
8,998
~
税込
¥
9,898
~
(3)
(1件のレビュー)
メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ!
耐久性、耐候性が違います。
質量(kg)
1
サイズ(mm)
□380×高さ700
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55557049
GSU-70R
軟質ポリエチレン樹脂
赤
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55557058
GSU-70G
軟質ポリエチレン樹脂
緑
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55557067
GSU-70Y
軟質ポリエチレン樹脂
黄
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55557076
GSU-70B
軟質ポリエチレン樹脂
青
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55557085
GSU-70W
軟質ポリエチレン樹脂
白
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
55557094
GSU-70E
軟質ポリエチレン樹脂
オレンジ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55557103
GSU-70P
軟質ポリエチレン樹脂
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55557119
GSU-70K
軟質ポリエチレン樹脂
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。