曜日別特売

バリコーン

バリコーン - トーグ安全工業バリコーン - トーグ安全工業バリコーン - トーグ安全工業

より鮮やかに、安全に、効果的に!標示標識にもなる防護柵です。
表示部は、封入反射シート、高輝度反射シートのうち、いずれかをお選び下さい。

材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1400×400×820、表示部:上部表示/横600×縦300、下部表示/横600×縦100反射シート封入反射シート・高輝度反射シート内容量1台
注意
※個人宅は配送不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55558214BC-A1WR赤地・白反射
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558223BC-B1WR赤地・白高輝度反射
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558239BC-1R無地
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558248BC-A1WY黄地・白反射
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558257BC-B1WY黄地・白高輝度反射
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558266BC-1Y無地
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558275BC-A1WG緑地・白反射
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558284BC-B1WG緑地・白高輝度反射
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55558293BC-1G無地
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする