視線誘導標(建込用)(土中・コンクリート用)

視線誘導標(建込用)(土中・コンクリート用) - トーグ安全工業

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。

材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
支柱の高さ(mm)
支柱径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5555892383S-A3片面120038
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555893983S-W3片面120038
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555894883S-A4片面150038
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555895783S-W4片面150038
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555896683S-A5片面120061
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555897583S-W5片面120061
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555898483S-A6片面150061
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555899383S-W6片面150061
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555900983W-3橙・白両面120038
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555901883W-4橙・白両面150038
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555902783W-5橙・白両面120061
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5555903683W-6橙・白両面150061
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする