トーグ安全工業
視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)
(1件のレビュー)
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
支柱の高さ(mm)
1400
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83・Φ100
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
仕上
支柱径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559167
83SA-V14
橙
片面
メラミン焼付
83
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559176
83SW-V14
白
片面
メラミン焼付
83
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559194
100SW-V14
白
片面
メラミン焼付
100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559203
83SA-VZ14
橙
片面
溶融亜鉛メッキ
83
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559219
83SW-VZ14
白
片面
溶融亜鉛メッキ
83
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559228
100SA-VZ14
橙
片面
溶融亜鉛メッキ
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559237
100SW-VZ14
白
片面
溶融亜鉛メッキ
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559255
100W-V14
橙・白
両面
メラミン焼付
83
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559264
83W-VZ14
橙・白
両面
溶融亜鉛メッキ
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559185
100SA-V14
橙
片面
メラミン焼付
100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559246
83W-V14
橙・白
両面
メラミン焼付
83
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559273
100W-VZ14
橙・白
両面
溶融亜鉛メッキ
100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。