トーグ安全工業
視線誘導標(ガードレール用・Φ100YG)
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83・Φ100
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
仕上
支柱の高さ(mm)
支柱径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559368
R100S-A6
橙
片面
メラミン焼付
Y330
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559377
R100S-W6
白
片面
メラミン焼付
Y330
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559404
R100S-A8
橙
片面
溶融亜鉛メッキ
YM330
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559413
R100S-W8
白
片面
溶融亜鉛メッキ
YM330
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559438
R100W-6
橙・白
両面
メラミン焼付
Y330
83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559456
R100W-8
橙・白
両面
溶融亜鉛メッキ
YM330
100
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。