視線誘導標(ガードレール用・Φ100CG)

視線誘導標(ガードレール用・Φ100CG) - トーグ安全工業

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。

材質反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白支柱の高さ(mm)400支柱径(Φmm)100サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559483RC100S-A2片面 バンドサイズΦ114.3
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559499RC100S-W2片面 バンドサイズΦ114.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71141657RC100S-A2片面 バンドサイズΦ139.8
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71141666RC100S-W2片面 バンドサイズΦ139.8
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559517R100W-2両面 バンドサイズΦ114.3橙・白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71141648R100W-2両面 バンドサイズΦ139.8橙・白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする