トーグ安全工業
視線誘導標(ガードレール用・Φ83ダブル)
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装
色
橙・白
サイズ(mm)
有効反射径:Φ83、高さ:GR・330
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559526
GR-330
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません