視線誘導標(ガードケーブル用・Φ83ダブル)

視線誘導標(ガードケーブル用・Φ83ダブル) - トーグ安全工業

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。

材質反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装橙・白サイズ(mm)有効反射径:Φ83、高さ:GC・260内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55559535GC-260
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,380/税込¥1,518
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする