トーグ安全工業
スーパー三角サイン(大型停止板・携帯式)
鉄道用にも使われる大型の停止板です。
レンズ両面型(鉄道用)
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレームとベース:アルミ
質量(kg)
9.3
レンズ
有効反射:90×970mm正三角形
サイズ(mm)
△1000
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55559745
RT-100N-W
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません