トーグ安全工業
サクサクテント
(1件のレビュー)
簡単に設置できるトイレ+着替え用テントです。
「UVカット+透けない」プライバシーを守るテントです。
用途
簡易トイレスペース、防災時の着替え用として。
レジャー・ピクニックでのプライベートスペースといて。
付属品
ペグ4本、収納袋
材質
生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチールワイヤー
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(収納時)約Φ570×厚さ50
内容量
1個
注意
※床面シートは付属していません。※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55560043
SST-1015
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません