最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載
取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)
便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。
幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム
ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥38,478¥34,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

