曜日別特売

消毒スプレー

消毒スプレー - エア・ウォーター消毒スプレー - エア・ウォーター消毒スプレー - エア・ウォーター消毒スプレー - エア・ウォーター
(1件のレビュー)

多過ぎず少な過ぎず、持ち運びに便利な丁度良いサイズ

用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分精製水、無水エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、アラントイン、窒素
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55327668-1本(130mL)100mL中ベンザルコニウム塩化物0.05g
オープン
199
219(税込)
当日出荷
74088657-1ケース(130mL×36本)100mL中ベンザルコニウム塩化物 0.05g
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 訪問時の消毒に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社医療・福祉・介護関連業

今まではドラッグストアで購入しておりました。
取り扱いを止めてしまい困っておりましたが御社での取り扱いがあって
とても助かっております。
手荒れなく使える小型の消毒用スプレーなので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする